{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | AD1KCBN8 | |
Min. furat ⌀-höz Dmin | 5,2 mm | |
Hasznos hossz | 15,2 mm | |
⌀ D | 5 mm | |
belső hűtés | nem | |
Rádiusz R | 0,2 mm | |
f | 2,45 mm | |
Maximális fogásmélység ap max | 0,26 mm | |
Termék fajtája | Forgácsoló betét esztergáláshoz |
Cikkszám | 270581 5,2 | |
EAN / GTIN | 2050002065963 | |
Gyártó száma | A05.1825.15.52.20YUR CBN8 |