{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | APP9X800 | |
Min. furat ⌀-höz Dmin | 3,2 mm | |
Hasznos hossz | 15,2 mm | |
⌀ D | 4 mm | |
belső hűtés | nem | |
Rádiusz R | 0,15 mm | |
f | 1,45 mm | |
Maximális beszúrási mélység tmax | 0,2 mm | |
Termék fajtája | Forgácsoló betét esztergáláshoz |
Cikkszám | 270549 3,2 | |
EAN / GTIN | 2050002065390 | |
Gyártó száma | A04.1815.15.32.15YR X800 |