{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Micro | |
Legkisebb ⌀ Dmin | 6,2 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 35 mm | |
Szár ⌀ d | 6 mm | |
Hegy-közép távolság L3 | 2,95 mm | |
Max. fogásmélység tmax | 0,5 mm | |
Rádiusz R | 0,2 mm | |
Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 | 0,050 mm/ford. | |
Előtolás f INOX-ban < 900 N/mm2 | 0,025 mm/ford. | |
Előtolás f INOX-ban > 900 N/mm2 | 0,025 mm/ford. | |
Termék fajtája | Forgácsoló betét esztergáláshoz |
Cikkszám | 270522 6,2 | |
EAN / GTIN | 4045197802323 | |
Gyártó száma | 270522 6,2 |