{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Micro | |
Legkisebb ⌀ Dmin | 5,2 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 20 mm | |
Szár ⌀ d | 5 mm | |
Hegy-közép távolság L3 | 2,45 mm | |
Max. fogásmélység tmax | 0,95 mm | |
Rádiusz R | 0,2 mm | |
Termék fajtája | Forgácsoló betét esztergáláshoz |
Cikkszám | 270398 5,2 | |
EAN / GTIN | 4045197588777 | |
Gyártó száma | 270398 5,2 |