Furatkés acél, jobbos, Szár ⌀ / lapkaméret: 12/06mm

Cikkszám: 269984 12/06
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Belső kiesztergálási mélység max.: 3×D
  • belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ Ds 12 mm
Lapkaméret 6 mm
Felhasználás módja jobbos
Belső kiesztergálási mélység max. 3×D
belső hűtés igen
Kés ISO kódja A12L SCLCR/L06
Hozzávaló váltólapka CC.. 0602..
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 14 mm
Középeltolódás L3 7 mm
Befogási magasság L2 11 mm
Fejhossz L1 24,3 mm
Teljes hossz L 140 mm
Váltólapka csavar készlet 269028 7
Felhasználás Belső hosszesztergálás
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 269984 12/06
EAN / GTIN 4067263786832
Gyártó száma 269984 12/06