HM furatkés E.. SCLDR, CDCT váltólapkákhoz, balos

Cikkszám: 268716 75/S4
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
37 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kinyúlási hosszok / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Belső kiesztergálási mélység max.: 8×D
  • Szerszámanyag: HM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ Ds 6 mm
Lapkaméret 4 mm
Felhasználás módja balos
Belső kiesztergálási mélység max. 8×D
Szerszámanyag HM
Szabvány Gyári szabvány
Belső hűtés igen
Kés ISO kódja E06J SCLDR/LS4
Beállítási szög κ 95 fok
Hozzávaló váltólapka CDCT S4010.
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 6,91 mm
Középeltolódás L3 3,5 mm
Befogási magasság L2 5,54 mm
Teljes hossz L 110 mm
Váltólapka csavar készlet 269028 10
Felhasználás Belső hosszesztergálás
Termék fajtája Furatkés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 268716 75/S4
EAN / GTIN 4045197545770
Gyártó száma 268716 75/S4
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás
Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz