Kivitel:
Főanyag
65% poliészter, 35% pamut, twill, 240 g/m²
Detailok
Az oldalsó kalapácshurok
ID zseb
Rendezhető derékvonal
Széles merevítő erős gumival
Műanyag cipzáras slicc
Zsebek
Léczseb extra zsebbel és késtartóval
Lábzseb fújtatóval, Telefonzseb és tolltartó zseb
Térdvédő zsebek
Mellzseb patenttal és tolltartó zsebbel
Elülső szögletes zsebek
Hátsó zsebek bújtatóval
Extra kivehető körömzseb, CORDURA® szögzsebek, külön megvásárolható (2183)
Funkcionalitás
Előrehajlított térdek
Reflex
Fényvisszaverő részletek a lábakon, fényvisszaverő szalagok a lábak körül, 70 mm széles fényvisszaverő szalag
Kivitel
C méret C100 méretre bővíthető
Világítás
CORDURA® erősítés a szögzsebeken, vonalzó zsebeken és a térdeken
Leírás:
- Hi-Vis BIB overall fényvisszaverő szegéllyel a hátán
- A nadrág CORDURA® térdpárnazsebekkel, valamint CORDURA®-val megerősített bütykös hátsó zsebekkel és vonalzó zsebekkel rendelkezik
- A levehető körömzsebekkel 2183, amelyek külön megvásárolhatók, könnyen hozzáadhatók vagy eltávolíthatók a nadrághoz
- Az előrehajlított lábak nagyobb kényelmet biztosítanak, és a nadrág derékban állítható
- Az EN ISO 20471 szabvány szerinti 1. osztályú tanúsítás
Szabvány:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN ISO 20471, Class 1
- Combination Certification W