Kivitel:
Főanyag
65% poliészter, 35% pamut, twill, vízlepergető kivitel, 240g/m²
Details
Szegélyhurok az oldalon
ID zseb
Rendezhető derékvonal
Széles nadrágtartó erős gumival
Zsebek
Húzó zseb extra zsebbel és késtartóval
Lábzseb fújtatóval, Telefonzseb és tolltartó zseb
Térdvédő zsebek
Mellzseb
Bordás elülső zsebek
Hátsó zsebek fújtatóval
CORDURA® szögzseb, külön megvásárolható (2183)
Reflex
Fényvisszaverő szalagok a lábak körül, 70 mm széles fényvisszaverő szalag
Világítás
CORDURA® megerősített térdek és hátsó zsebek
Mosás
Industriális mosoda EN ISO 15797
Leírás:
- Hi-vis melles kantáros nadrág olyan munkavállalók számára, akiknek látszódniuk kell
- A nadrágtartók szélesek, erős gumival
- Térdvédő zsebekkel, hajtókás hátsó zsebekkel és lábzsebbel, igazolványzsebbel, mellzsebbel, telefonzsebbel, tollzsebbel, szögletes elülső zsebekkel, CORDURA® szögzsebekkel (külön megvásárolható, 2183-as tétel), valamint egy extra zsebbel és késtartóval ellátott colstokzseb
- A nadrág további hasznos funkciói: CORDURA® megerősítés a térd- és hátsó zsebeken, kalapácshurok az oldalon, állítható derékrész, valamint 70 mm-es fényvisszaverő szalag a lábak körül
- Megfelel az EN ISO 20471, 2. osztályú tanúsítványnak
Szabvány:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification Z
- Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2