Leírás:
Alkalmazás:
Vezérelt csavarhúzás 20 - 850 N-m / 15 - 630 lbf-ft tartományban (szabványos értékű csavarok M7 - 10,9 - M24 - 8,8, M30 - 5,6)
Elhelyezhető, kioldó és robusztus csőnyomatékkulcs beépített racsnival négyszöghajtással az ipar és a kereskedelem számára
Kialakítás:
A DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II Class A szerint osztályozott, inkl. visszavezethető vizsgálati tanúsítvány, +/- 3 %-os maximálisan megengedett eltéréssel kalibrálva, így pontosabb, mint a szabvány által előírt +/- 4 %
szabályozott jobb- és baloldali meghúzáshoz
Modellek DMK: 1/2″ gombafejű négyszögletes meghajtó nyomógombos kioldással és golyós zárral. A modell no. DMK 400 3/4″-os négyszöghajtással és csapzárral
Rugalmas, festett acélcsőszerkezet, horganyzott racsnival és kiváló minőségű műanyag alkatrészekkel
Ergonomikusan formázott műanyag fogantyú kalibrációs segédlettel
Kapcsolás a fő skála N-m és a másodlagos skála lbf-ft között, a leolvasási hibák elkerülése érdekében a kívánt nyomaték beállításakor
Mikrométeres skálával az N-m főskála számára a köztes skálaértékek beállításához
A kioldórendszer egyértelmű tapintható és hallható kioldójelzést generál
Ergonomikus rendszer a nyomaték beállításához információs szimbólummal
Gyors beállítási lehetőség offset csavarhúzóval, amely nem tartozik a szállítási terjedelemhez
Szigetelt beállítási-beállítási rendszer.
Jellemző:
- Távolság ház - négyzetes középpont: 22 mm
- Hajtás típusa/hajtás: Gombafej
- négyszöghajtás [metrikus]: 12,5 mm
- Hajtómű négyzet [inch]: 1/2″
- Fogak száma: 48
- Meghúzási irány: Balra és jobbra
- Tárolás: Műanyag doboz
- Kioldó mechanizmus: Rövid löketű kioldó
- Nyomatéktartomány (min./max.) [lbf ft]: 15 lbf ft - 75 lbf ft
- Nyomatéktartomány (min./max.) [Nm]: 20 Nm - 100 Nm
- Alkalmazási tartomány:
- Összeszerelés
- Készítés
- Karbantartás
- Teljes szélesség [mm]: 55 mm
- Teljes magasság [mm]: 44 mm
- Teljes hossz [mm]: 425 mm
- Kalibrációs hossz [mm]: 423,5 mm
- Fej szélessége 1 [mm]: 44,0 mm
- Fejmagasság 1 [mm]: 38,5 mm
- Anyag: Acélcsőszerkezet; kiváló minőségű műanyag alkatrészek
- Nm: 0,5 Nm
- Precíziós: +/- 3 %
- Vizsgálati tanúsítvány: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Visszahajlási szög: 7,5 °
- Biztosító Kimeneti négyzet: Golyós zár
- Skálaosztás [lbf ft]: 5 lbf ft
- Skálaosztás [Nm]: 5 Nm
- Skála típusa: Kettős
- 1000 V szigetelt: nincs
- Fix beállítás: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs
- Célcsoportok:
- Autóipar
- Ipar
- Építőipar és kereskedelem
- Fogyasztók
- Energetika
- Gépgyártás
- Műhely
- Szerviz
- Szolgáltatás
- Mezőgazdaság
- Olaj és gáz
- Közművek