Furatkés, acél, balos, Szár ⌀ / lapkaméret: 20/11mm

Cikkszám: 261353 20/11
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Belső kiesztergálási mélység max.: 3×D
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ Ds 20 mm
Lapkaméret 11 mm
Felhasználás módja balos
Belső kiesztergálási mélység max. 3×D
Szabvány Gyári szabvány
belső hűtés igen
Kés ISO kódja A20Q SVVCR/L11
Beállítási szög κ 72,5 fok
Hozzávaló váltólapka VC.. 1103..
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 25 mm
Középeltolódás L3 14 mm
Befogási magasság L2 19 mm
Hasznos mélység T 9,5 mm
Nyak szélessége L4 13,9 mm
Fejhossz L1 50 mm
Teljes hossz L 180 mm
Váltólapka csavar készlet 269028 22
Felhasználás Belső hosszesztergálás
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 261353 20/11
EAN / GTIN 4045197713650
Gyártó száma 261353 20/11