Master Turn acél furatkés, spirális A.. SVUCR, VC.. váltólapkákhoz, jobbos

Cikkszám: 261318 16/11
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Raktáron

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Belső kiesztergálási mélység max.: 3×D
  • Szabvány: DIN 8024
  • Belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat GARANT Master
Szár ⌀ Ds 16 mm
Lapkaméret 11 mm
Felhasználás módja jobbos
Belső kiesztergálási mélység max. 3×D
Szabvány DIN 8024
Belső hűtés igen
Kés ISO kódja A16Q SVUCR/L11
Beállítási szög κ 93 fok
Hozzávaló váltólapka VC.. 1103..
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 20 mm
Középeltolódás L3 11 mm
Befogási magasság L2 15 mm
Fejhossz L1 31 mm
Teljes hossz L 180 mm
Váltólapka csavar készlet 269028 7
Felhasználás Belső hosszesztergálás
Termék fajtája Furatkés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 261318 16/11
Másolás
EAN / GTIN 4062406711313
Másolás
Gyártó száma 261318 16/11
Másolás
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "GARANT Master" Összes megtekintése

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba: Adja meg a termékszámot vagy a termékkódot itt!

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz