VBMT 160408, Minőség: CA510

Cikkszám: 261184 CA510
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
69 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Minőség Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód VBMT 160408
Sarokrádiusz 0,8 mm
Minőség CA510
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás P
Forgácsolási feltétel folyamatos
Forgácstörő HQ
Fogásmélység ap 0,5 mm - 2 mm
Előtolás f 0,05 mm/ford. - 0,25 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 140 m/min - 450 m/min
Cserék / élek száma 2
Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 261184 CA510
EAN / GTIN 4960664699872
Gyártó száma TAA07461

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
Acél < 750 N/mm²
P
Acél < 900 N/mm²
P
Acél < 1100 N/mm²
P
Acél < 1400 N/mm²
P
Folyamatos
 
Nedvesen maximum
 

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


VBMT 160408, Minőség: CA510

VBMT 160408, Minőség: CA510

érdeklődés szerint
Raktáron
69 darabszám azonnal szállítható
18,35 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
217 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
21,54 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
17,95 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
331 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
21,54 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
17,95 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
246 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
21,54 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
17,95 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Cserék / élek száma 2 2 2 2
Sarokrádiusz 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás Simítás Simítás Simítás
Forgácsolási feltétel folyamatos Folyamatos Folyamatos Folyamatos
Fogásmélység ap 0,5 mm - 2 mm 0,2 mm - 1,5 mm 0,2 mm - 1,5 mm 0,2 mm - 1,5 mm
Forgácstörő HQ SS VS TIS
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz Váltólapka esztergáláshoz Váltólapka esztergáláshoz Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz