{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Lapkaméret | 11 mm | |
Felhasználás módja | jobbos | |
Rendszer | QC | |
belső hűtés | igen | |
Szárméret | 20 mm | |
Cserélhető fej ISO kódja | STUCR/L 11 | |
Hozzávaló váltólapka | TC.. 1102.. | |
Hozzávaló alaptest | 264900 – 264908 | |
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin | 22 mm | |
Középeltolódás L3 | 11 mm | |
Teljes hossz L | 20 mm | |
Váltólapka csavar | 269022 4 | |
Beállítási szög κ | 93 fok | |
Termék fajtája | Furatfej |
Cikkszám | 260916 QC/11S | |
Gyártó száma | 260916 QC/11S |