{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Lapkaméret | 16 mm | |
Felhasználás módja | jobbos | |
Rendszer | DM | |
belső hűtés | igen | |
Cserélhető fej ISO kódja | STUCR/L 16 | |
Hozzávaló váltólapka | TC.. 16T3.. | |
Hozzávaló alaptest | 264910 – 264922 | |
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin | 49 mm | |
Középeltolódás L3 | 27 mm | |
Teljes hossz L | 32 mm | |
Váltólapka csavar | 269023 3 | |
Beállítási szög κ | 93 fok | |
Termék fajtája | Furatfej |
Cikkszám | 260916 DM/16 | |
Gyártó száma | 090-50531DM1693 |