Tömlőhüvely, univerzális tömlőkhöz, átmérő: 35 mm

Cikkszám: 2607001977
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
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
Termék fajtája Csőszűkítő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2607001977
EAN / GTIN 3165140435970
Gyártó száma 2607001977
L-szám L00590 2207

Leírás

Leírás:

  • A tömlőhüvely a porszívótömlőket csatlakoztatja az elektromos szerszámokhoz; Alkalmas: GCM 12 GDL Professional.

Jellemző:

  • Szélességi méret: 50 mm
  • Magassági méret: 50 mm
  • Méret hossza: 110 mm
  • Bruttó tömeg: 0,07 kg
  • Átmérő mm: 35
  • Nettó súly: 0,07 kg
  • Hangerő: 0,275 dm3
  • Előny HL (rövid): A tömlőhüvely a porszívótömlőket a Bosch elektromos szerszámokhoz csatlakoztatja.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz