{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Felhasználás módja | jobbos | |
Belső kiesztergálási mélység max. | 3×D | |
belső hűtés | igen | |
Kés ISO kódja | A0810H SDUCR07; A1012K SDUCR07 | |
Hozzávaló váltólapka | DC.. 0702.. | |
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin | 12 mm; 15,5 mm | |
Középeltolódás L3 | 6,5 mm; 9 mm | |
Befogási magasság L2 | 9 mm; 11 mm | |
Nyak szélessége L4 | 8 mm; 10 mm | |
Fejhossz L1 | 22,5 mm; 27,5 mm | |
Teljes hossz L | 100 mm; 125 mm | |
Váltólapka csavar készlet | 269028 7 | |
Termék fajtája | Furatkés |
Cikkszám | 260390 SET07 | |
EAN / GTIN | 4062406386191 | |
Gyártó száma | 260390 SET07 |