{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szár ⌀ Ds | 8 mm | |
Lapkaméret | 6 mm | |
Felhasználás módja | jobbos | |
Belső kiesztergálási mélység max. | 5×D | |
Szerszámanyag | HSS | |
belső hűtés | igen | |
Kés ISO kódja | AH08K SCLCR/L06 | |
Beállítási szög κ | 95 fok | |
Hozzávaló váltólapka | CC.. 0602.. | |
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin | 10 mm | |
Középeltolódás L3 | 5 mm | |
Befogási magasság L2 | 7 mm | |
Teljes hossz L | 125 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 40 mm | |
Váltólapka csavar készlet | 269028 7 | |
Felhasználás | Belső hosszesztergálás | |
Termék fajtája | Furatkés |
Cikkszám | 260022 08/06 | |
Gyártó száma | 260022 08/06 |