{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | TNGA 160408 | |
Sarokrádiusz | 0,8 mm | |
Minőség | KBN25M | |
Szerszámanyag | CBN | |
Forgácsolási feltétel | Folyamatos; enyhén megszakított; Erősen megszakított | |
Vágóél kivitel | MET | |
Fogásmélység ap | 0,1 mm - 0,3 mm | |
Előtolás f | 0,1 mm/ford. - 0,2 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 100 m/min - 180 m/min | |
Cserék / élek száma | 3 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 255662 MET | |
EAN / GTIN | 4960664507597 | |
Gyártó száma | TBZ04362 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
TNGA 160408, KBN25M, Típus: MET
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható
122,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható
90,02 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható
94,35 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Sarokrádiusz | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Váltólapka ISO kód | TNGA 160408 | TNGA 160408 | TCGW 16T308 |
Vágóél kivitel | MET | G | G |
Szerszámanyag | CBN | CBN | CBN |
Fogásmélység ap | 0,1 mm - 0,3 mm | 0,05 mm - 0,2 mm | 0,03 mm - 0,12 mm |
Minőség | KBN25M | BU7220 | BU7220 |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz | Váltólapka esztergáláshoz | Váltólapka esztergáláshoz |