{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szárméret | 25 mm | |
Felhasználás módja | jobbos | |
Szabvány | Gyári szabvány; DIN ISO 5610 | |
belső hűtés | igen | |
Kés ISO kódja | PCLNR/L 2525H12 | |
Hozzávaló váltólapka | CN.. 1204.. | |
Működő szélesség L4 | 32 mm | |
Fejhossz L1 | 30 mm | |
Teljes hossz L | 100 mm | |
Beállítási szög κ | 95 fok | |
Felhasználás | Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás | |
Termék fajtája | Esztergakés |
Cikkszám | 255162 25 | |
EAN / GTIN | 4067263134084 | |
Gyártó száma | 255162 25 |