{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | VNMG 160404 | |
Sarokrádiusz | 0,4 mm | |
Minőség | IC8250 | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | P | |
Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított | |
Forgácstörő | F3P | |
Fogásmélység ap | 0,4 mm - 2,5 mm | |
Előtolás f | 0,08 mm/ford. - 0,24 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 150 m/min - 380 m/min | |
Cserék / élek száma | 4 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás | |
Gyártó jelölése | VNMG 160404-F3P IC8250 | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 251790 IC8250 | |
EAN / GTIN | 7291075326093 | |
Gyártó száma | 5560583 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
VNMG 160404, Minőség: IC8250
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható
24,95 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
495 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
14,75 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
12,29 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 067 darabszám azonnal szállítható
8,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Váltólapka ISO kód | VNMG 160404 | VNMG 160404 | VNMG 160404 |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás | Simítás | Nagyolás-simítás |
Szerszámanyag | HM | HM | HM |
Fogásmélység ap | 0,4 mm - 2,5 mm | 0,3 mm - 2 mm | 0,5 mm - 2 mm |
Fő felhasználás | P | P | P |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 150 m/min - 380 m/min | 150 m/min - 400 m/min | 120 m/min - 330 m/min |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz | Váltólapka esztergáláshoz | Váltólapka esztergáláshoz |