{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | VNMG 160404 | |
Sarokrádiusz | 0,4 mm | |
Minőség | IC8150 | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | P | |
Forgácsolási feltétel | folyamatos | |
Forgácstörő | F3P | |
Fogásmélység ap | 0,4 mm - 2,5 mm | |
Előtolás f | 0,08 mm/ford. - 0,24 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 180 m/min - 400 m/min | |
Cserék / élek száma | 4 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás | |
Gyártó jelölése | VNMG 160404-F3P IC8150 | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 251790 IC8150 | |
EAN / GTIN | 7291075326086 | |
Gyártó száma | 5560582 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
VNMG 160404, Minőség: IC8150
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
24,95 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
663 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
14,75 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
12,29 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Cserék / élek száma | 4 | 4 |
Sarokrádiusz | 0,4 mm | 0,4 mm |
Szerszámanyag | HM | HM |
Forgácsolási feltétel | folyamatos | Folyamatos |
Fogásmélység ap | 0,4 mm - 2,5 mm | 0,3 mm - 2 mm |
Előtolás f | 0,08 mm/ford. - 0,24 mm/ford. | 0,08 mm/ford. - 0,4 mm/ford. |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 180 m/min - 400 m/min | 150 m/min - 500 m/min |