{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | VNMG 160404 | |
Sarokrádiusz | 0,4 mm | |
Minőség | IC6015 | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | M | |
Forgácsolási feltétel | folyamatos | |
Forgácstörő | F3M | |
Fogásmélység ap | 0,1 mm - 1,5 mm | |
Előtolás f | 0,05 mm/ford. - 0,3 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 140 m/min - 300 m/min | |
Cserék / élek száma | 4 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás | |
Gyártó jelölése | VNMG 160404-F3M IC6015 | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 251790 IC6015 | |
EAN / GTIN | 7291075350876 | |
Gyártó száma | 5567877 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
VNMG 160404, Minőség: IC6015
érdeklődés szerint
Raktáron
40 darabszám azonnal szállítható
24,95 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
648 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
14,75 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
12,29 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Sarokrádiusz | 0,4 mm | 0,4 mm |
Váltólapka ISO kód | VNMG 160404 | VNMG 160404 |
Szerszámanyag | HM | HM |
Forgácstörő | F3M | VS |
Előtolás f | 0,05 mm/ford. - 0,3 mm/ford. | 0,05 mm/ford. - 0,4 mm/ford. |
Fő felhasználás | M | M |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 140 m/min - 300 m/min | 90 m/min - 290 m/min |