{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | SNMG 150608 | |
Sarokrádiusz | 0,8 mm | |
Minőség | HB7020 | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | P | |
Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított | |
Forgácstörő | SM | |
Fogásmélység ap | 0,5 mm - 6 mm | |
Előtolás f | 0,15 mm/ford. - 0,5 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 120 m/min - 350 m/min | |
Cserék / élek száma | 8 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 251230 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197764140 | |
Gyártó száma | 251230 HB7020 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
SNMG 150608, Minőség: HB7020
érdeklődés szerint
Raktáron
148 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
19,71 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
16,42 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 253 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
716 darabszám azonnal szállítható
6,45 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Cserék / élek száma | 8 | 8 | 8 |
Szerszámanyag | HM | HM | HM |
Fogásmélység ap | 0,5 mm - 6 mm | 0,5 mm - 6 mm | 0,8 mm - 5 mm |
Minőség | HB7020 | HB7020 | HBT020 |
Előtolás f | 0,15 mm/ford. - 0,5 mm/ford. | 0,15 mm/ford. - 0,5 mm/ford. | 0,1 mm/ford. - 0,45 mm/ford. |
Fő felhasználás | P | P | P |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 120 m/min - 350 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 100 m/min - 280 m/min |