{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | DNMG 150604 | |
Sarokrádiusz | 0,4 mm | |
Minőség | CA025P | |
Szerszámanyag | HM | |
Bevonat | CVD | |
Fő felhasználás | P | |
Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított | |
Forgácstörő | PS | |
Fogásmélység ap | 1 mm - 4 mm | |
Előtolás f | 0,15 mm/ford. - 0,6 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 70 m/min - 420 m/min | |
Cserék / élek száma | 4 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 250796 CA025P | |
EAN / GTIN | 4960664864232 | |
Gyártó száma | TMH00183 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
DNMG 150604, Minőség: CA025P
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
17,52 €
11,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 440 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
267 darabszám azonnal szállítható
10,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Cserék / élek száma | 4 | 4 | 4 |
Váltólapka ISO kód | DNMG 150604 | DNMG 150604 | DNMG 150604 |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | Nagyolás-simítás | Nagyolás-simítás |
Minőség | CA025P | HB7020 | HBT020 |
Forgácstörő | PS | SM | PM |
Előtolás f | 0,15 mm/ford. - 0,6 mm/ford. | 0,2 mm/ford. - 0,5 mm/ford. | 0,1 mm/ford. - 0,45 mm/ford. |
Fő felhasználás | P | P | P |