{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | DNMG 110404 | |
Sarokrádiusz | 0,4 mm | |
Minőség | HB7130-2 | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | M | |
Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított | |
Forgácstörő | VM | |
Tűrés | M | |
Fogásmélység ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Előtolás f | 0,2 mm/ford. - 0,5 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 70 m/min - 240 m/min | |
Cserék / élek száma | 4 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 250752 HB7130-2 | |
EAN / GTIN | 4062406750909 | |
Gyártó száma | 250752 HB7130-2 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
DNMG 110404, Minőség: HB7130-2
érdeklődés szerint
Raktáron
523 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
702 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
14,57 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
12,14 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
323 darabszám azonnal szállítható
8,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Cserék / élek száma | 4 | 4 | 4 |
Váltólapka ISO kód | DNMG 110404 | DNMG 110404 | DNMG 110404 |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás | Nagyolás-simítás | Nagyolás-simítás |
Fogásmélység ap | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 5 mm |
Minőség | HB7130-2 | HB7140-1 | HBT130 |
Forgácstörő | VM | VM | MM |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz | Váltólapka esztergáláshoz | Váltólapka esztergáláshoz |