CNMM 1204XL, Típus: PR015S

Cikkszám: 250489 PR015S
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
29 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód CNMM 1204XL
Minőség PR015S
Szerszámanyag HM
Bevonat Megacoat Hard
Fő felhasználás S
Forgácsolási feltétel enyhén megszakított
Forgácstörő SX
Fogásmélység ap 0,5 mm - 4 mm
Előtolás f 0,15 mm/ford. - 0,45 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 25 m/min - 70 m/min
Alátétlapka 259031 15
Cserék / élek száma 4
Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 250489 PR015S
EAN / GTIN 4960664837731
Gyártó száma TLJ10007

Alkalmazási táblázat

Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Nedvesen maximum