{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Min. furat ⌀-höz Dmin | 6 mm | |
Szabványos menet | M8 | |
belső hűtés | igen | |
Max. emelkedéshez | 1,25 mm | |
Szár ⌀ d | 8 mm | |
f | 2,75 mm | |
a | 5,7 mm | |
s | 0,65 mm | |
Hozzávaló késszár 240100 sz. | 12/8; 16/8 | |
Termék fajtája | Forgácsoló betét esztergáláshoz |
Cikkszám | 240200 6/M8 | |
EAN / GTIN | 4047109072558 | |
Gyártó száma | H54 62150.1282 |