{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Dörzsárfej ⌀-höz D | 35 mm - 41,99 mm | |
Szárkivitel | Rövid | |
belső hűtés | igen | |
Kinyúlási hossz A | 120 mm | |
Teljes hossz Lges | 176 mm | |
Szárhossz Ls | 56 mm | |
Szár ⌀ Ds h6 | 25 mm | |
Kúpvonócsap 239900 sz. | 5 | |
Villáskulcs 239901 sz. | SW10 | |
Működtető szerszám 239902 sz. | SW3 (6Nm) | |
Termék fajtája | Philips bit |
Cikkszám | 239930 35-41,99 | |
Gyártó száma | 75A.41.13050 |