{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ D | 22 mm | |
Bevonat | DBC | |
Furattűrés | H7 | |
Felhasználás furattípusnál | zsák- és átmenő furatnál | |
belső hűtés | igen | |
a 239880 – 239940 sz. tartóhoz | 22 − 26,99 | |
Élhossz l1 | 6 mm | |
Fejhossz l | 20 mm | |
Vágóélek száma Z | 6 | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,8 mm/ford. | |
Termék fajtája | Forgácsoló betét dörzsárazáshoz |
Cikkszám | 239805 22 | |
Gyártó száma | 75J.17.22H7G |