Kivitel:
Teljes finombeállítású kiesztergáló készlet
⌀ 86 - 302 mm-hez, 237571 sz. kiesztergáló fejjel, váltólapka tartóval és tartozékokkal kofferben. A
237573 242-402 sz. váltólapka tartóval
⌀ 402 mm-ig bővíthető.Beállítási pontosság 0,01mm osztásközönként / nóniusszal 0,002 mm az ⌀-nél.
Felhasználás:
Váltólapka tartóhoz a hozzávaló CC..09T3.. típusú ISO váltólapkával.
Tartalom:
1–1 váltólapka tartó:
237573 86-138 sz. 86− 138 ⌀-höz
237573 136-220 sz. 136− 220 ⌀-höz
237573 188-302 sz. 188− 302 ⌀-höz
1–1 megtámasztás:
237574 86 sz. a
237573 86-138 sz.-hoz
237574 136 sz.
237573 136-220, 188-302 és 242-402 sz.-hoz
1–1 nyomólap:
237575 86 sz. a
237573 86-138 sz.-hoz
237575 136 sz.
237573 136-220, 188-302 és 242-402 sz.-hoz
1 váltólapka:
260058 sz. CU7010 (CC.. 09T3-at használjon)
Alkatrész:
Ajánlás: