KOMET® alaptest, 4×D, ⌀ DC: 46mm

Cikkszám: 236653 46
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC (mm) Egységár ÁFA-val
  • Váltólapkás fúró furatmélység max.: 4×D
  • Szár: ABS
  • belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges ⌀ D 46
Váltólapkás fúró furatmélység max. 4×D
Szár ABS
belső hűtés igen
Hozzávaló fúrókorona 46 mm - 54 mm
Hasznos hossz L1 215 mm
Alaptest ⌀ d1 44,5 mm
Teljes hossz Lges 280 mm
ABS® szár ⌀ Ds 80 mm
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 236653 46
EAN / GTIN 4047109095915
Gyártó száma V47 20461

Leírás

Kivitel:

  • Folyamatbiztos 4×D-ig.
  • Merev csatlakozás az alapelem és a fúrókorona között.
  • ABS szárkivitel.

Felhasználás:

Forgó és álló, valamint vertikális és horizontális használatra minden anyaghoz.

Figyelem:

További méretek és pótalkatrészek külön rendelésre.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz