{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | KUB Trigon® | |
Névleges ⌀ D | 17.5 | |
Váltólapkás fúró furatmélység max. | 3×D | |
Szár | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Fúrási felhasználás | Központfúrás; Átfúrás; domború; Keresztfúrás korlátozottan; Üreg fúrása; Ferde kilépés; Ferde megfúrás | |
belső hűtés | igen | |
Hasznos hossz L1 | 54 mm | |
Coll ⌀ | 11/16 coll | |
Kinyúlási hossz LA | 78 mm | |
Szár ⌀ Ds | 25 mm | |
Szárhossz Ls | 56 mm | |
Elérhető maximális ⌀ kivezérléssel | 18,5 mm | |
Maximális állítási határérték Vmax | 0,5 mm | |
Váltólapka ISO kód | WOEX 030204 10-... | |
Váltólapka csavar készlet | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | |
Vágóélek száma Z | 1 | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 236630 17,5 | |
EAN / GTIN | 4047109100145 | |
Gyártó száma | V44 71752 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
KOMET KUB Trigon® váltólapkás telibefúró kombinált szár, 3×D, ⌀ DC: 17,5mm
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
369,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható
321,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
299,88 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 1 | 1 | 1 |
belső hűtés | igen | igen | igen |
Váltólapka ISO kód | WOEX 030204 10-... | WOEX 030204 | WOEX 030204 |
Szár | DIN 6535 HE, DIN 6595 | DIN 6535 HE, DIN 6595 | DIN 6535 HE, DIN 6595 |
Hasznos hossz L1 | 54 mm | 54 mm | 54 mm |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró |
Kinyúlási hossz LA | 78 mm | 78 mm | 78 mm |