Leírás:
A félrugalmas Basic TOUCH nagyoló korong egyetlen szerszámban egyesíti a különböző termékek előnyeit. A gofri-szerű szerkezet lehetővé teszi a hűvös vágást, jó forgácsürítéssel, és így csökkenti az anyag elszíneződését. Az egyedülálló szerkezet és a kis súly a TOUCH nagyoló korong elnyomja a rezgést, és biztosítja a sima futás és a zajcsökkentés. Ez a tárcsa mind csiszoláshoz, sorjázáshoz és formázáshoz, mind rozsdamentes acél és színesfémek vágásához használható, így egyértelműen sokoldalú.
Jellemző:
- Halmazállapot: 27 csiszolószerszám R/3
- Gabonaméret: 46.
- Vs/max: 72 m/s
- Anyagalkalmasság: Rozsdamentes acél, színesfémek
- Termékcsalád: BASIC
- Specifikáció: WA 46 R-BF
- Méret (Mé x Mé x Mé x Mé): 115 x 3 x 22,23 mm
- Átmérő: 115 mm
- Vastagság: 3 mm
- Furat: 22,23 mm
- Szerszám: Sarokcsiszoló
Előny:
- A gofri-szerű szerkezet lehetővé teszi a hűvös vágást, jó forgácseltávolítással, és így megakadályozza az anyag elszíneződését
- Alacsony rezgés az alacsony súlynak és a speciális szerkezetnek köszönhetően – ez garantálja a zökkenőmentes működést és a zajcsökkentést
Felhasználás:
- Csiszoláshoz, sorjázáshoz és formázáshoz, valamint rozsdamentes acél és színesfémek vágásához