{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | HOLEX Pro | |
Névleges ⌀ D | 19,5 | |
Váltólapkás fúró furatmélység max. | 3×D | |
Szár | ISO 9766 | |
Fúrási felhasználás | Ferde kilépés korlátozottan; Íves korlátozottan; Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Hasznos hossz L1 | 60 mm | |
Kinyúlási hossz LA | 77 mm | |
Szár ⌀ Ds | 25 mm | |
Szárhossz Ls | 56 mm | |
Maximális állítási határérték Vmax | 0,25 mm | |
Váltólapka ISO kód | SOMT06T205 / XOMT06T204 | |
Váltólapka csavar készlet | 232980 2 (TX7;0,8Nm) | |
Vágóélek száma Z | 1 | |
Teljes hossz L | 133 mm | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 235005 19,5 | |
EAN / GTIN | 4062406253110 | |
Gyártó száma | 235005 19,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Drill váltólapkás telibefúró kombinált szár 19,5 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
29 darabszám azonnal szállítható
308,46 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
394,74 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Váltólapka ISO kód | SOMT06T205 / XOMT06T204 | SOGX 070306 |
Szár | ISO 9766 | ISO 9766 |
Szárhossz Ls | 56 mm | 56 mm |
Váltólapka csavar készlet | 232980 2 (TX7;0,8Nm) | 239700 6IP1 (1,0 Nm) |
Hasznos hossz L1 | 60 mm | 60 mm |
Sorozat | HOLEX Pro | Power Drill |
Kinyúlási hossz LA | 77 mm | 78 mm |