{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Profil | 15IP | |
Menet | M4 | |
Hossz L | 12 mm | |
Meghúzási nyomaték | 2,1 Nm | |
Termék fajtája | Csavar |
Cikkszám | 229925 | |
EAN / GTIN | 4059782502222 | |
Gyártó száma | 5672417 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Szorítócsavar
érdeklődés szerint
Raktáron
45 darabszám azonnal szállítható
6,07 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
355 darabszám azonnal szállítható
6,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
157 darabszám azonnal szállítható
13,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil | 15IP | 15IP | 15IP |
Meghúzási nyomaték | 2,1 Nm | 3 Nm | 3 Nm |
Menet | M4 | M4 | M4 |
Hossz L | 12 mm | 10 mm | 13,3 mm |
Termék fajtája | Csavar | Csavar | Csavar |