Szorítócsavar

Cikkszám: 229904
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
117 darabszám azonnal szállítható
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
Profil TX15
Menet M4
Hossz L 12 mm
Meghúzási nyomaték 3,1 Nm
Termék fajtája Csavar

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 229904
EAN / GTIN 4059782502321
Gyártó száma 5672398

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz