Kivitel:
Össze nem szerelt
Leírás:
Lapos raklapok és hálós raklapok ergonomikusan kedvező magasságban történő parkolásához. Szögacél hegesztett szerkezet, fogósarkokkal, stabil tartócsövek láblemezekkel, az egymásra helyezhető keret sarokhüvelyeibe illeszthető. Porszórt bevonatú, kék RAL 5007. Az egymásra helyezhető kereteket a lábtáblákon keresztül a raklapvázhoz lehet szilárdan csavarozni egy csavarkészlet segítségével (a szállítás tartalmazza).
Jellemző:
Teljes teherbírás (kg): 1200
Használható terület hossza (mm): 1210
Használható felületi szélesség (mm): 810
Magasság alváz nélkül (mm): 270
Magasság alvázzal (mm): 552