Kivitel:
szerelt
Leírás:
Lapos raklapokhoz és hálós raklapokhoz. Robusztus hegesztett szögacél szerkezet, 4 sarokkal, porszórtan bevonva, kék RAL 5007. 2 db forgó és 2 db fix kerék, poliamid kerekek, kerékscsapágyazott kerékagyak, fék a forgó kerékkön, az EN 1757-3 európai szabványnak megfelelően (platós kocsik biztonsága). Alacsony gördülési ellenállás, magas kémiai ellenállás, jelöletlen = jelöletlen. Vezetési zaj.
Jellemző:
Teljes teherbírás (kg): 1050
Használható terület hossza (mm): 1210
Használható felületi szélesség (mm): 810
Emelvénymagasság (mm): 282
Teljes hossz (mm): 1255
Teljes szélesség (mm): 855
Teljes magasság (mm): 329
Gumiabroncsok: poliamid
Kerékméret (mm): 200 x 50
Figyelem:
az EN 1757-3 szabvány szerint