Bit

Cikkszám: 2223-T25H
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
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2223-T25H
EAN / GTIN 4000896014941
Gyártó száma 2223-T25H
L-szám L60140 2307

Leírás

Leírás:

  • Hatlapú hajtás ISO 1173 C6,3 (1/4″)
  • Németországban készült
  • Hajtás: Tömör hatszög 6,3 (1/4 hüvelyk)
  • Kimenet: Szabotázsbiztos TORX® profil
  • Csavarkulcs mérete: ∙ T25H
  • Méretek / hosszúság: 25 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0 kg.
  • Speciális acél a legmagasabb igényekhez
  • A csúcsok és a vágóélek maximális méretpontossága
  • Elektromos vagy sűrített levegős gépcsavarokhoz (forgó csavarhúzókhoz), valamint kézi működtetéshez
  • Kemény menetes csavarokhoz (kemény csavaros tok)
  • Tartós keménység 59-61 HR C magas ipari és kereskedelmi igényekhez
  • Nagy nyomatékértékek, messze meghaladva a DIN-szabványokat, hosszú élettartammal

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz