{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Felhasználás furattípusnál | Zsákfurat; Átmenőfurat | |
Vágásirány | Jobb és bal oldali | |
Szárkivitel | menettel | |
belső hűtés | igen | |
Lapkaméret | 16 | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Befogómenet | M16 | |
Működő ⌀ D | 36,5 mm | |
Váll -⌀ D1 | 29 mm | |
Teljes hossz Lges | 32,95 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 25 mm | |
L2 | 7,95 mm | |
Váltólapka csavar | 279810 2 (TX10; 1,58 Nm) | |
Forgácshornyok száma | 3 | |
Termék fajtája | Gewindefräser |
Cikkszám | 218110 36 | |
EAN / GTIN | 4062406245269 | |
Gyártó száma | 218110 36 |