Fogantyús kocsi dobozzal

Cikkszám: 2167
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Kerekes szállítólap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2167
EAN / GTIN 4017976021676
Gyártó száma 2167
L-szám L90080 892

Leírás

Kivitel:

Össze nem szerelt

Leírás:

A dobozkocsi szögacélszerkezetű vázzal készül. Csavarozható acélcsőből készült vonórúd, porszórtan ragyogó kék RAL 5007. Nyitott keret kivehető műanyag dobozzal 600 x 400 x 220 mm. 2 lengőkerék és 2 fix kerék, TPE gumiabroncsok, mélyhornyú golyóscsapágyazott kerékagyak, fék a lengőkeréken, az EN 1757-3 európai szabványnak megfelelően (platós kocsik biztonsága).

Jellemző:

Teljes teherbírás (kg): 250
Használható felület hossza (mm): 610
Használható felület szélessége (mm): 410
Emelvénymagasság (mm): 209
Teljes hossz (mm): 890
Teljes szélesség (mm): 410
Teljes magasság (mm): 860
Gumiabroncsok: TPE
Kerékméret (mm): 125 x 32

Figyelem:

az EN 1757-3 szabvány szerint