Sarokmaró 90° hosszú hengeres szárral, AP.. váltólapkákhoz

Cikkszám: 215710 25/2
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Raktáron

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Beállítási szög κ: 90
  • Marási felhasználási: Sarokmarás
  • Élek felosztása: egyenlőtlen
  • Belső hűtés: nem
  • Szerszámcsere: PowerCard
PowerCard
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 25 mm
Vágóélek száma Z 2
Száralak Hengeres szár
Beállítási szög κ 90 fok
Marási felhasználási Sarokmarás
Élek felosztása egyenlőtlen
Belső hűtés nem
Szerszámcsere PowerCard
Kinyúlási hossz L1 44 mm
Teljes hossz Lges 200 mm
Szár ⌀ Ds h6 25 mm
Hozzávaló váltólapka AP.. 16..
Váltólapka csavar készlet 219811 (15IP; 5,0 Nm)
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 215710 25/2
Másolás
EAN / GTIN 4045197410580
Másolás
Gyártó száma 215710 25/2
Másolás
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Sarokmaró egyenlőtlen osztással a nyugodt járás érdekében.
Belső hűtés nélkül.

Figyelem:

A 211750 sz. 5,0 méretű GARANT TQ nyomaték-csavarhúzót a 674252 sz. 15IP méretű pengével használja.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba: Adja meg a termékszámot vagy a termékkódot itt!

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz