{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Hozzávaló váltólapka | AP.. 1604.. | |
γ szög | 40 fok | |
Szárkivitel | furattal | |
belső hűtés | igen | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
Effektív élek száma Zeff | 3 | |
Váltólapkák száma | 6 | |
Teljes hossz Lges | 50 mm | |
Legkisebb ⌀ D | 35 mm | |
Legnagyobb ⌀ D1 | 84 mm | |
Elérhető leélezési szélesség b | 24,5 mm | |
Elérhető leélezési hossz l | 30 mm | |
Elérhető leélezési magasság h | 19 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 27 mm | |
Fogankénti előtolás hmax-nál | 0,16 mm | |
Váltólapka csavar készlet | 219811 (15IP; 5,0 Nm) | |
Termék fajtája | Élletörő maró |
Cikkszám | 215700 40 | |
EAN / GTIN | 4045197658173 | |
Gyártó száma | 215700 40 |