Sűrített levegős tömlőtekercs

Cikkszám: 2153/4822
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Kábeldob

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2153/4822
EAN / GTIN 4017976900674
Gyártó száma 2153/4822
L-szám L90070 293

Leírás

Kivitel:

Tartozékok

Leírás:

Sűrített levegős tömlőtekercs, 700 mm széles könnyű asztali kocsihoz rögzítőkészletként. Porszórtan kék RAL 5007. Könnyű rögzítés a kocsi tartócsövein lévő bilincsek segítségével. 25 m tömlővel NW 6. Zárható lakattal (nem tartozék). 4822, 4832, 4842, 4922, 4932 modellekhez

Jellemző:

Teljes hossz (mm): 689
Szín: ragyogó kék
Megjegyzés: 700 mm széles könnyű kocsikhoz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz