APET 180508 FR, HU7810, Típus: ALU

Cikkszám: 215208 ALU
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    15,11 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    12,59 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 653 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Softcut®
Váltólapka ISO kód APET 180508 FR
Típus ALU
Sarokrádiusz 0,8 mm
Minőség HU7810
Szerszámanyag HM
Előtolás fz / fog 0,2 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 215208 ALU
EAN / GTIN 4045197600905
Gyártó száma 215208 ALU

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
600
Alu (rövid forgácsú)
N
500
Alu > 10% Si
N
400
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,3×D / ap = 5 mm, ap max = 9 mm.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


APET 180508 FR, HU7810, Típus: ALU

APET 180508 FR, HU7810, Típus: ALU

érdeklődés szerint
Raktáron
1 653 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
15,11 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
12,59 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
102 darabszám azonnal szállítható
55,20 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 439 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
15,88 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
13,23 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
641 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
20,58 €
5,82 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
17,15 €
4,85 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 574 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
14,88 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
12,40 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Sarokrádiusz 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm
Váltólapka ISO kód APET 180508 FR APET 180508 FR APKT 16..08 PDFR AN.U 120608 APET 133508 FR
Szerszámanyag HM HM HM HM HM
Minőség HU7810 HB7810 HU7710 HU7810
Típus ALU ALU ALU ALU ALU
Előtolás fz / fog 0,2 mm 0,2 mm 0,18 mm 0,2 mm 0,2 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz Váltólapka maráshoz Váltólapka maráshoz Váltólapka maráshoz Váltólapka maráshoz

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "Softcut®" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz