Kivitel:
Tartozékok
Leírás:
Kábeldob 600 mm széles könnyű asztali kocsihoz rögzítőkészletként. Porszórtan kék RAL 5007. Könnyű rögzítés a kocsi tartócsövein lévő bilincsek segítségével. A VDE szerint hővédelemmel. Nedvességálló kivitel 25 m-es gumikábellel 3 x 1,5. Zárható lakattal (nem tartozék). 1602, 1802, 2742, 2752, 2942, 2952, 2622, 3742, 3762, 2702, 2722, 2632, 2633, 2634, 2635, 2435, 2436, 2437, 2438, 2105, 2106, 2107, 2108, 4550, 5834, 5836, 5839, 5844, 5837, 5838, 5862, 5864, 5866, 5868 modellekhez
Jellemző:
Megjegyzés: 600 mm széles könnyű kocsikhoz.