Fiókfelosztó készlet

Cikkszám: 2148/700
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Fiók válaszfal

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2148/700
EAN / GTIN 4017976321486
Gyártó száma 2148/700
L-szám L90080 1058

Leírás

Kivitel:

Tartozékok

Leírás:

Horganyzott acéllemezből készült, dugaszolható. 2 hosszanti elválasztó és 6 elválasztó.

Jellemző:

Teljes szélesség (mm): 410
Teljes mélység (mm): 675
Teljes magasság (mm): 105
Szín: horganyzott
Megjegyzés: 700 mm mély fiókokhoz

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz