{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ D | 25 mm | |
Vágóélek száma Z | 4 | |
Befogó mérete | 24 mm | |
Fejhossz l | 32 mm | |
Élhossz L2 | 19 mm | |
Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,5 mm | |
Sarokletörés szöge | 45 fok | |
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 | 0,11 mm |
Cikkszám | 210200 25 | |
EAN / GTIN | 4045197523051 | |
Gyártó száma | 210200 25 |