{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 4 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h10 | |
Fogak száma Z | 2 | |
Spirálszög | 30 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,05×D másolómarásnál | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Élhossz Lc | 8 mm | |
Rádiusz R | 2 mm | |
Teljes hossz L | 75 mm | |
Szár ⌀ Ds | 4 mm | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 | 0,023 mm | |
Előtolás fz másolómaráshoz acélban < 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Teljes rádiusz- és gömbvégű maró |
Cikkszám | 207154 4 | |
EAN / GTIN | 4062406264888 | |
Gyártó száma | 207154 4 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
VHM teljes rádiuszmaró, TiAlN, ⌀ h10 DC: 4mm
érdeklődés szerint
Raktáron
525 darabszám azonnal szállítható
28,38 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
239 darabszám azonnal szállítható
29,29 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
64 darabszám azonnal szállítható
71,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
75 darabszám azonnal szállítható
76,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Színes gyűrű | Nincs | Nincs | Nincs | piros |
Teljes hossz L | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
Rádiusz R | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Fogak száma Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Szár ⌀ Ds | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Termék fajtája | Teljes rádiusz- és gömbvégű maró | Teljes rádiusz- és gömbvégű maró | Teljes rádiusz- és gömbvégű maró | Teljes rádiusz- és gömbvégű maró |