{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 12 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h9 | |
Fogak száma Z | 5 | |
Spirálszög | 15 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Méret ap max sorok | 0,8 mm | |
Programozási rádiusz | 2 mm | |
Élhossz Lc | 6,8 mm | |
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 56 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 11 mm | |
Teljes hossz L | 120 mm | |
Szár ⌀ Ds | 12 mm | |
Beállítási szög κ | 15 fok | |
Előtolás f titánban > 850 N/mm2 | 0,15 mm | |
Színes gyűrű | rózsaszín | |
Termék fajtája | Homlok tóruszmaró |
Cikkszám | 206288 12 | |
EAN / GTIN | 4045197989543 | |
Gyártó száma | 206288 12 |